omron(オムロン)
適合コネクタ付ケーブル
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
ケーブル
-
注文コード
46591693
品番
XS4H-D421-101-A
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
定格電圧(V)
DC125
定格電流(A)
-
ケーブル
-
ケーブル長(m)
1
ケーブル外径(Φmm)
-
シース色
-
使用温度範囲(℃)
-20~+65
保護構造
IEC IP67
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC 500V にて)
接触抵抗(mΩ)
30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
-
材質(Oリング)
-
材質(ボディ)
-
保存温度範囲(℃)
-25~+70
耐振動
10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s
2
のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なし
材質(コンタクト)
-
ケーブル保持力(N/15s)
98
材質(固定金具)
-
耐電圧(V)
AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
材質(コンタクトブロック)
-