タイプスリムタイプ
種類コネクタ端子台変換ユニット
極数20
定格電圧(V)AC125/DC24
仕様●実装コネクタ:MILタイプ形XG4C●実装コネクタ形式:形XG4C-2031●ケーブル側コネクタ形式:形XG4M-2030-U
ケーブル長(m)-
寸法A(mm)79
耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)1
寸法B(mm)57
入力点数-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)0〜55
接触抵抗(mΩ)-
シース外径(Φmm)-
I/O区別-