画像準備中

I/Oコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●実装コネクタ:MILタイプ形XG4C●実装コネクタ形式:形XG4C-5031●ケーブル側コネクタ形式:形XG4M-5030-U 種類コネクタ端子台変換ユニット 注文コード46592034 品番XW2D-50C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・種類など59種類から選べます 他の種類を見る
タイプスリムタイプ 種類コネクタ端子台変換ユニット 極数50 定格電圧(V)AC125/DC24 仕様●実装コネクタ:MILタイプ形XG4C●実装コネクタ形式:形XG4C-5031●ケーブル側コネクタ形式:形XG4M-5030-U ケーブル長(m)- 寸法A(mm)184 耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)1 寸法B(mm)144 入力点数- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0〜55 接触抵抗(mΩ)- シース外径(Φmm)- I/O区別-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする