タイプスクリューレスクランプタイプ
種類コネクタ端子台変換ユニット
極数20
定格電圧(V)DC24
仕様●実装コネクタ形式:形XG4A-2031●ケーブル側コネクタ形式:形XG4M-2030-T●適用電線範囲:AWG24〜14(芯線断面積 0.21〜2.08(mm2)、ただし絶縁体の外径がΦ3.6mm以下であること)●電線ストリップ長(mm):AWG24〜16:9〜11、AWG14:10.5〜11.5
ケーブル長(m)-
寸法A(mm)67.5
耐電圧AC500V 1min.
定格電流(A)1/点、4/コモン
寸法B(mm)74.5
入力点数20
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-10〜55
接触抵抗(mΩ)-
シース外径(Φmm)-
I/O区別入出力用