サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)1適合【ドライバ】SMARTSTEP Junior/Aシリーズ形R7D-ZP/AP注文コード46592917品番XW2Z-100J-A13
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合
【ドライバ】
SMARTSTEP Junior/Aシリーズ形R7D-ZP/AP
適合ユニット型式CS高機能ユニットラインドライバ出力タイプ形CS1W-NC233/433用ユニット定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)1軸数2軸保護構造IP00 IEC規格定格電流(A)1(温度上昇+30℃ MAX)絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする