omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
I/Oコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最小曲げR(mm):R88
種類
コネクタ端子台専用接続ケーブル(シールドあり)
注文コード
46593583
品番
XW2Z-150Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
仕様・種類
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
-
種類
コネクタ端子台専用接続ケーブル(シールドあり)
極数
-
定格電圧(V)
AC125/DC30
仕様
●最小曲げR(mm):R88
ケーブル長(m)
1.5
寸法A(mm)
-
耐電圧
AC500V 1min.(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
寸法B(mm)
-
入力点数
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-20〜75(結露および氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
シース外径(Φmm)
10.9
I/O区別
-