種類ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)DC12〜24
動作表示灯あり
動作時間(ms)15以下
質量(g)約18
モジュール入力モジュール
使用温度範囲(℃)-30〜80(結露、氷結しないこと)
規格UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得
負荷電圧(V)DC4〜32
保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと)
ゼロクロス機能有り無し-
絶縁方式フォト・カプラ
出力電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)入出力間:100以上
使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露のないこと)
応答速度低速タイプ
出力オン電圧降下1.6V以下
使用電圧範囲(V)DC6.6〜32
応答周波数(Hz)10
漏れ電流(mA)0.005以下
復帰電圧DC3.6V以上
振動10〜55〜10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃(m/s2)1000
入力電流(mA)8以下
復帰時間(ms)15以下
負荷電流(A)0.001〜0.1
サージオン電流耐量(A)-
保管温度(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)入出力間:AC4000
動作電圧(V)DC6.6以下
使用周囲湿度(%RH)45〜85