ICソケット シールテープ付きオープンフレームタイプ XR2T

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個極数14注文コード46597704品番XR2T-1411-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。
シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。

形式金めっき0.25μm定格電圧(V)AC300定格電流(A)1極数14端子形状ディップ端子使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)寸法A(mm)7.62寸法B(mm)15.24絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっきアズワン品番64-3404-73耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.433テストゲージにて)材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする