ラベルマイティ17 プレミアム 通常版

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46598178 品番1412648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

あったらいいなを搭載したオリジナルプリント作成ソフト。今バージョンでは、お客様のニーズに応えて、印刷活用したくなる魅力的なジャンル「健康育児」「紙ジャケット」「コレクション名刺」が追加されました。また、機能面でもワンクリックで、画像を円・花火・渦巻き状にできる「サークル効果」、複数の文字や図形枠を、まとめて操作できる「枠グループ機能」など新機能を搭載し、より表現力豊かな成果物ができるようになりました。さらにプレミアムには、限定機能「部品シート」や、限定コンテンツとして季節やイベントの印刷アイテム作成に使える暖かみのあるプレミアムイラスト300点を搭載しています。【収録内容】テンプレート:約6700点、イラスト:約4400点、フォント(和文:31書体/欧文54書体)。

対応OSWindows 10/8.1/7(Service Pack 1以上)[32bit版/64bit版]、Vista(Service Pack 2以上)[32bit版] ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。※Windows 8.1では、デスクトップ上で動作します。※Windows 10では、下記エディションで動作します。Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education。 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク3.8GB以上
注意
※その他の動作環境・DVD-ROMドライブが必要です。※解像度1024x768ピクセル以上、High Color以上のディスプレイが必要です。※本製品は同一ユーザーの使用するパソコン3台までインストールできます。ただし、同時に使用できません。※お使いのOSに対応した日本語入力システムが利用できます。※「JUSTオンラインアップデート」を利用するには、インターネット常時接続環境が必要です。※対応入力機器・パソコンに接続して画像を取り込めるデジタルカメラ、スマートフォン、または TWAIN32ドライバに対応のデジタルカメラ、スキャナに対応しています。・Webカメラの機能を利用するには、WDMに準拠したUSBインターフェイスのPCカメラ、及びDirectX 9 以上のランタイムがインストールされている環境が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46598178
2024-06-25
用途:
シール作成
製造業

ロール紙に使いたくて購入しました。ロール紙に対応している貴重なソフトです。テンプレートにはなくてもカスタムで作成できますが、やり方はネットで調べないとたどり着けませんでした。通常版で問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする