画像準備中

MILコネクタ X2ZF

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コネクタの組み合わせ:形XG4M-U、形XG2A アズワン品番64-3407-63 注文コード46598194 品番XZ2F-16UA1-027S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・アズワン品番など46種類から選べます 他の種類を見る
極数16 方向1 ケーブル長(cm)27 ケーブル種類スダレタイプ 仕様●コネクタの組み合わせ:形XG4M-U、形XG2A アズワン品番64-3407-63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46598097
2018-05-14
用途:
RC模型の出力信号
電気・ガス・熱供給・水道業

素線の色分けがないので、若干使いにくい。コネクターの方向も選べるようになったら良い。納期はかかりすぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする