omron(オムロン)
MILコネクタ X2ZF
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●コネクタの組み合わせ:形XG4M-T
注文コード
46598246
品番
XZ2F-20T3-028S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・アズワン品番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20
方向
3
ケーブル長(cm)
28
ケーブル種類
スダレタイプ
仕様
●コネクタの組み合わせ:形XG4M-T