omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
MILコネクタ X2ZF
(1件のレビュー)
115日以内出荷
返品不可
115日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コネクタの組み合わせ:形XG4M-T、形XG4M-T
アズワン品番
64-3407-70
注文コード
46598334
品番
XZ2F-20TT4-050F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20
方向
4
ケーブル長(cm)
50
ケーブル種類
標準タイプ
仕様
●コネクタの組み合わせ:形XG4M-T、形XG4M-T
アズワン品番
64-3407-70