omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
MILコネクタ X2ZF
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コネクタの組み合わせ:形XG4M-U
アズワン品番
64-3407-73
注文コード
46598386
品番
XZ2F-26U1-018S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・アズワン品番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
極数
26
方向
1
ケーブル長(cm)
18
ケーブル種類
スダレタイプ
仕様
●コネクタの組み合わせ:形XG4M-U
アズワン品番
64-3407-73