PCA商管DX[ロット管理編] for SQL 2CAL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46598589 品番PLOTDXF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660,000

仕入・在庫・ロット管理ソフト。ロット・期限管理で在庫を最適化します。多くの業種・業態で求められるロット管理・有効期限管理に対応。業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。ネットワーク対応で業務効率を飛躍的に向上。別途SQL Serverが必要。2CAL。

対応OS【サーバーOS】Windows Server 2012/2012 R2/2008 SP2/2008 R2 SP1 【クライアントOS】Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー4GB以上 ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要 使用CPUPentium4以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする