見積・納品・請求8

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46601215 品番DE-403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,990

見積書や納品書、請求書や領収書など各種帳票を作成・印刷できるパソコンソフト。お客様情報や品名、数量・単価・金額等を入力するだけで帳票を印刷できる他、PDFや画像での出力もでき、出力した見積をメールで送ることもできます。また、顧客管理機能やハンコ作成機能にて、取引先の住所管理、帳票に捺印するハンコ作成も可能。今作では、帳票の印刷テンプレートを増やし品番・品名欄を1行に1段で印刷するタイプ、1行に2段で印刷するタイプの2種類より選択できるようになりました。さらに、CSVファイルの編集や作成ができる『CSVメーカー』や、社判、会社印、捺印といった画像の位置調整、回転、切り取りなどの編集ができる『印鑑調整ツール』、全角4文字分のハンコ画像を作成できる『ハンコ作成』など、便利なソフトも付属しています。・窓付封筒は、A4サイズで三つ折りにした場合を想定・B5サイズで印刷した場合は窓部分に納まらない場合があります。・想定窓サイズ:90mm×40mm 窓位置:左23mm、上15mm・顧客管理の登録件数は、約10000件を想定。

対応OSWindows 10/8.1/7 ※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク2GB以上(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります。 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
注意
※ディスプレイ:1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの ※CD-ROM:倍速以上 ※スキャナー:TWAIN32ドライバーが対応しているスキャナー ※プリンター:A4・B5・長形2号・長形3号・長形4号・角型2号・角型3号 洋形1号・洋形2号・洋形3号・洋形4号・洋形5号・洋形6号・ハガキサイズの用紙に印刷可能な レーザーもしくはインクジェットプリンター ※その他:インターネット環境必須 ※本製品に関する詳細は、Webサイト(http://www.de-net.com)や製品パッケージにてご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46601215
2021-01-17
用途:
請求書の発行

PCの無料ダウンロードを使用しておりましたが 設定が手間なのでソフトを購入しました。
PCを複数使用しておりますので 複数にインストールできると便利でした。検討をお願いします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする