耐電圧
導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
導電部一括とUSBコネクタ間、導電部端子と出力コネクタの非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
入力方式
入力方式:無電圧入力
短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流 約2mA)
短絡時残留電圧:2V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上、最大印加電圧:DC30V
最小入力信号幅:20ms
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間、導電部一括とUSBコネクタ間
パルス出力
PNPオープンコレクタ・トランジスタ出力
DC30V max(. 16点/32点出力タイプは、 DC26.4V)、30mA max.
残留電圧DC2V以下
耐ノイズ
電源端子間:±480V、入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10分
USB通信時は除く
ケーブル延長(m)
エンコーダケーブル:256/360分解能時
100m以下(330r/min以下の場合)
52m以下(331〜1200r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331〜900r/min
12m以下(1201〜1600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、901〜1200r/min
720分解能時
100m以下(330r/min以下の場合)
52m以下(331〜600r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、331〜450r/min
12m以下(601〜800r/minの場合)4カム以上に進角設定している場合は、451〜600r/min
エンコーダ入力
専用のアブソリュートエンコーダを接続
応答回転速度(運転モード、試運転モード時)
256/300分解能時:max.1600r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は1200r/min)
720分解能時:max.800r/min(4カム以上に進角機能を設定している場合は600r/min
異常データ検出機能あり
カム出力運転中出力
PNPオープンコレクタ・トランジスタ出力
DC30V max.(16点/32点出力タイプは、 DC26.4V)
100mA/max.(全カム出力と運転中出力合計で1.6A以下でご使用ください)
残留電圧DC2V以下
電源電圧(V)DC24
表示方式7セグメントネガLCD
機能エンコーダ回転方向切替、エンコーダ原点指定、角度表示切替、回転表示モニタ、ティーチング機能、パルス出力機能、角度/回転数表示切替機能、進角機能、回転数警報出力機能、オールプロテクト機能、カムプロテクト機能、設定ステップ数制限機能
取付け方法埋込み取りつけ
質量(g)約300(形H8PS本体)
保護構造パネル表面部:IP40、リアケース:IP20
消費電力約4.5W(DC26.4V時)
ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1)
出力点数カム出力8点、運転中出力1点、パルス出力1点
文字高(mm)第1表示:11(赤色)、第2表示:5.5(緑色)
停電記憶EEP-ROM(書換え回数10万回以上)、データ保持性:10年以上
出力構成PNPトランジスタ出力
応答時間出力:0.3ms以下
入力信号なし
測定単位0.5°単位(720分解能時)、1°単位(256/360分解能時)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露、氷結しないこと)、USB通信時は0〜+40
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
使用周囲湿度25〜85%
保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露、氷結しないこと)
安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14
EMC規格EMI:EN61326・放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A・EMS:EN61326・静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2・電界強度イミュニティ:EN61000-4-3・伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6・バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4・サージイミュニティ:EN61000-4-5
インパルス電圧(V)電源入力端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k
許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110%
バンク数-
設定ステップ数1カムあたり最大10ステップ(10回までON/OFF可能)
衝撃(誤動作)(m/s2)200 3軸各方向 各3回(USB通信時は除く)
衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回
静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)
表記和文表記