曜日別特売
XW3D-P455-G11 コネクタ中継ボックス XW3D omron(オムロン) 46603882

コネクタ中継ボックス XW3D

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個ポート数4適合センサ直流3線式(NPN)、入出力数(ポート毎)1注文コード46603882品番XW3D-P455-G11
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
備考都度納期確認ポート数4ケーブル長(m)5適合センサ直流3線式(NPN)、入出力数(ポート毎)1回路NPN材質黄銅極数5保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC10~30耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブル標準ケーブル(PVC)ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15sケーブル保持力(N/15s)100挿抜回数50回以上ロック操作力(N・m)0.1~0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする