ポート数4
ケーブル長(m)5
適合センサ直流3線式(PNP)、入出力数(ポート毎)2
回路PNP
材質黄銅
極数5
保護構造IP67(IEC60529)
定格電圧(V)DC10〜30
耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブル標準ケーブル(PVC)
ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15s
ケーブル保持力(N/15s)100
挿抜回数50回以上
ロック操作力(N・m)0.1〜0.25