画像準備中

コネクタ中継ボックス XW3D

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数4 適合センサ直流3線式(NPN)、入出力数(ポート毎)2 注文コード46603907 品番XW3D-P458-G11
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はポート数・適合センサなど10種類から選べます 他の種類を見る
ポート数4 ケーブル長(m)5 適合センサ直流3線式(NPN)、入出力数(ポート毎)2 回路NPN 材質黄銅 極数5 保護構造IP67(IEC60529) 定格電圧(V)DC10〜30 耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブル標準ケーブル(PVC) ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15s ケーブル保持力(N/15s)100 挿抜回数50回以上 ロック操作力(N・m)0.1〜0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする