omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
サーフェス・マウントリレー G6J-Y
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
2c
注文コード
46603961
品番
G6J-2FL-Y-DC12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接点構成
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
備考
都度納期確認
種類
シグナルリレー
定格電圧(V)
DC12
接点構成
2c
端子形状
サーフェス・マウント端子
用途
電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
コイル定格電圧(V)
DC12
アズワン品番
64-3371-16
RoHS指令(10物質対応)
対応