画像準備中

サーフェス・マウントリレー G6J-Y

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC4.5 接点構成2c 注文コード46603995 品番G6J-2FL-Y-DC4.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はコイル定格電圧・接点構成など75種類から選べます 他の種類を見る

超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。

備考都度納期確認 種類シグナルリレー 定格電圧(V)DC4.5 接点構成2c 端子形状サーフェス・マウント端子 用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など コイル定格電圧(V)DC4.5 アズワン品番64-3371-19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする