omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
サーフェス・マウントリレー G6J-Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(800個)
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
2c
注文コード
46604022
品番
G6J-2FL-Y-TR-DC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・接点構成
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
種類
シグナルリレー
接点構成
2c
端子形状
サーフェス・マウント端子
用途
電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
コイル定格電圧(V)
DC12