備考都度納期確認
種類シグナルリレー
定格電圧(V)DC12
接点構成1a
端子形状サーフェス・マウント端子
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
コイル定格電圧(V)DC12
端子構造外L形サーフェス・マウント端子
接点材質Au合金+Ag
アズワン品番64-3372-63
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル定格(V)DC12V 15mA
接点定格負荷電圧(V)AC125V 0.3A (抵抗負荷) DC24V 1A (抵抗負荷)
接触機構クロスバ・シングル