画像準備中

サーフェス・マウントリレー G6L

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) コイル定格電圧(V)DC12 注文コード46605535 品番G6L-1F-TR-DC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧など17種類から選べます 他の種類を見る

世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。
実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。
サーフェス・マウント型も品揃え。
標準形式でUL/CSA規格取得。
鉛を全廃。
RoHS適合品。

種類シグナルリレー 接点構成1c 端子形状サーフェス・マウント端子 用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など コイル定格電圧(V)DC12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39069441
2022-10-21
用途:
生産設備
製造業

梱包の問題で足が曲がっている時があります。
改善していただければと思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
46605526
2014-09-02
用途:
試作品

在庫があるかのように、表示するのはやめてほしい。
欠品しているならちゃんと欠品の表示をしてもらいたい。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする