omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の ソリッドステート・リレー
電圧検出ユニットG32A-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46614014
品番
G32A-C
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
1,998
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
その他アクセサリ
仕様
●定格入力電流:形G3PA/1台8mA以下(DC24V印加時)、形G3PA/2台14mA以下(DC24V印加時)
品名
電圧検出ユニット
出力電圧(V)
DC12±15%
定格入力電圧(V)
DC12 DC24
入力電圧(V)
DC10.2〜30
動作時間
1ms以下
復帰時間
1ms以下
復帰電圧
5V以上
振動
10〜55〜10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(ねじ取りつけ)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300
動作電圧(V)
9.6V±10%