MD301I-WT MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器(スマホ連携モデル) 三菱ケミカル・クリンスイ 46614269 MD301I-WT MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器(スマホ連携モデル) 三菱ケミカル・クリンスイ 46614269

MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器(スマホ連携モデル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46614269 品番MD301I-WT
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【IoT浄水器】スマホでタッチするだけ、使用浄水量をリアルタイム表示
スマホでタッチして使用状況のデータを転送!
しっかり浄水サインで、適切な使用方法を液晶表示とランプ点灯でお知らせ。
業界トップクラスの浄水能力、しかもカートリッジ長持ち3ヶ月。
30%節水の「節水シャワー」採用

流量(L/min)1.6 交換目安ろ材:3ヶ月(1日10L使用した場合) 材質ABS樹脂 質量(g)カートリッジ:300(満水時:400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×70×106 最小動水圧0.07MPa 洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛ム、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする