※パッケージ

MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46614287 品番MD111-WT
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

NSF認証を取得した、安心のデザインモデル
業界トップクラスの浄水能力※ しかもカートリッジ長持ち3ヶ月
"使って安心、飲んで安心"な蛇口直結型浄水器
便利な3段切り替えダイヤル
カートリッジには、汚れがひと目でわかるチェックウィンドーを採用

流量(L/min)1.6 交換目安ろ材:3ヶ月(1日10L使用した場合) 材質ABS樹脂 質量(g)カートリッジ:250(満水時:350) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×58×103 機能ナチュラルシャワー、3段切り換えダイヤル、チェックウィンドー アズワン品番65-0461-76 最小動水圧0.07MPa 洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
事務所の水道に
株式会社ミツワ工業所 様

簡単に取り付けられて交換の表示もみやすくて良かったです。

対象商品:
46614287
2022-01-15
用途:
水道の浄水
医療・福祉・介護関連業

体に悪い成分を取り除いてくれるので安心しています。おいしい水になるので
買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする