吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
反射体付蓄光鋲
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46614384
品番
ルミポイント
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
薄型蓄光鋲です。
夜間や停電時に蓄光部が発光し歩行者や自転車を誘導ます。
蓄光機能はJIS Z 9298 U類を有しています。
前後に反射体を施し車両のヘッドライトに反射します。
用途
屋外の歩道や公園内通路及び避難階段や避難タワー等。また工場内、商業施設内等屋内の通路や階段等。
厚さ(mm)
11
直径(Φmm)
蓄光部:75
質量(g)
85
寸法(Φmm)
鋲:110
発光色
グリーン
材質(反射板)
プリズム型反射シート
接着剤使用量(g)
50
注意
※設置は、エポキシ系接着剤(ポストコーン・道路鋲用)を使用して下さい。
※接着剤使用量50g/個。設置面が濡れていたり土や砂で汚れている場合は設置しないで下さい。
※車両が載らない場所に設置して下さい。
※日没時間や周囲の照明環境により、視認性が異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1以上のご注文
お送りできません