513-80-25 ユニット什器用傾斜BOXタイプコルトンFe 横型 単体用 中日販売 46614655 513-80-25 ユニット什器用傾斜BOXタイプコルトンFe 横型 単体用 中日販売 46614655 513-80-25 ユニット什器用傾斜BOXタイプコルトンFe 横型 単体用 中日販売 46614655

ユニット什器用傾斜BOXタイプコルトンFe 横型 単体用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46614655 品番 513-80-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

1台当り17W昼白色LED2灯付。ボリュームのある箱型で箱全体から光が抜けるため、非常に明るい売り場になります。BOXが傾斜しているので、店内照明が反射しにくくフィルムの視認性が高くなっています。フィルムサイズ:B2。コルトン下看板付き。

用途ユニット什器の上部用コルトンボックス・ドラッグストア・調剤薬局等にも コルトン下看板:レッド 高さ(cm)64 色(本体)シルキー 間口(cm)95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上部コルトンのみのセットです。別途什器と組み合わせてご使用ください。照明器具の取り付け・配線工事(電源への接続など)は必ず電気工事店に依頼してください。照明器具の連結は20灯以下でご使用ください。20灯を超える場合は必ず電源を別途お取りください。コルトン用照明とパラペット用照明の連結は危険ですので避けてください。(別々に電源をお取りください。)カタログP530の「照明器具について」も合わせてご確認ください。文字は付属しません。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする