MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状サーフェス・マウント端子 種類シグナルリレー 注文コード46617532 品番G3VM-21DR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は端子形状・種類・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)
LED逆電圧/5
LED順電圧/1.18(最小)、1.33(標準)、1.48(最大)(LED順電流10mA時)
温度(℃)
結合部/125
はんだ付け条件/260(10s)
電流低減率(mA/℃)
入力側直流順電流/-0.3(周囲温度≧25℃)
出力側オン電流/-30(周囲温度≧25℃)
容量(pF)
入力側端子間/70
出力側端子間/300
入出力間/0.8
種類シグナルリレー 接点構成1a 端子形状サーフェス・マウント端子 負荷電圧(V)最大20 絶縁抵抗(MΩ)入出力間容量/1000(最小)(耐電圧500VDC、RoH≦60%) 使用周囲温度(℃)-40〜+85(氷結・結露のないこと) 保存温度範囲(℃)-55〜+125(ただし氷結および結露しないこと) 付加機能低オン抵抗タイプ 漏れ電流(mA)出力側開路時/1×10-3 動作時間(ms)1(標準)、5(最大) 入力電流(mA)LED順電流/30、繰り返しピークLED順電流/1(100μsパルス、100pps)、逆電流/10μ(最大)(LED逆電圧5V時)、トリガLED順電流/0.7(標準)、3(最大)(連続負荷電流1) 復帰時間(ms)0.3(標準)、1.0(最大) 連続負荷電流(mA)出力側/3000(ピークAC/DC) 出力オン抵抗(Ω)40m(標準)、80m(最大) 負荷電流(A)(連続)3 アズワン品番64-3361-50 耐電圧(V/min)入出力間/2500(AC1分間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39067323
2021-05-19
用途:
電子回路
その他業種

低信号の切り替えに以前は水銀リレーが用いられていたが、環境保護の観点から現在ではその使用は限られている。水銀リレーの置き換えとしてフォトMOSFETリレーがある。各社の製品を試した中で、このオムロン社製品はオン抵抗が極めて小さいなど優れた性能を有しナノボルトを対象とした電子回路にも十分使用可能である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする