中日販売
中日販売の 店舗什器
中日販売の ゴンドラ什器
中日販売の スチール什器
UW両面バックボード木目カバータイプ 連結
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
奥行き(cm)
79
高さ(cm)
151
注文コード
46619336
品番
822-66-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
奥行き・高さ
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。
間口(cm)
120
色(本体)
シルキー
高さ(cm)
151
奥行き(cm)
79
用途
量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
カバー色
木目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません