395-43-25 木目カバータイプ什器用木目レール・手すり付UL可変棚セットYM 中日販売 46622005 395-43-25 木目カバータイプ什器用木目レール・手すり付UL可変棚セットYM 中日販売 46622005

木目カバータイプ什器用木目レール・手すり付UL可変棚セットYM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46622005 品番 395-43-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

角度調整可能な木目レール付の棚です。手すり付。

色(本体)シルキー 間口(cm)75 奥行き(cm)30 用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。 カバー色木目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※水平使用はできません。可変棚への重量物陳列は避けてください。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする