中日販売
中日販売の 店舗什器
中日販売の ワゴン什器
可変式青果台スタンダードタイプD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46622188
品番
813-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
高級感あふれる青果台が生鮮食品の一翼を担う青果の売上げに貢献します。5段階角度設定。
用途
青果売場のイメージアップに
キャスター
7.5Φナイロン車(4輪自在、2輪ストッパー付)
フレーム色
スチールブラック粉体塗装
色(天板)
PPブラック
色(本体)
木目ダークウッド
間口(cm)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません