813-74 可変式青果台フロントパネル付タイプD 中日販売 46622206 813-74 可変式青果台フロントパネル付タイプD 中日販売 46622206 813-74 可変式青果台フロントパネル付タイプD 中日販売 46622206

可変式青果台フロントパネル付タイプD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46622206 品番 813-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

高級感あふれる青果台が生鮮食品の一翼を担う青果の売上げに貢献します。5段階角度設定。

間口(cm)150 色(本体)木目ダークウッド フレーム色スチールブラック粉体塗装 色(天板)PPブラック キャスター7.5Φナイロン車(4輪自在、2輪ストッパー付) 用途青果売場のイメージアップに
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする