9337 可変式青果台スタンダードタイプN 中日販売 46622303 9337 可変式青果台スタンダードタイプN 中日販売 46622303 9337 可変式青果台スタンダードタイプN 中日販売 46622303

可変式青果台スタンダードタイプN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46622303 品番9337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

明るくナチュラルなカラーの青果台が売り場の清潔感をいっそう際立たせます。5段階角度設定。

用途青果売場のイメージアップに キャスター7.5Φナイロン車(4輪自在、2輪ストッパー付) フレーム色スチールブラック粉体塗装 色(天板)PPブラック 色(本体)木目ナチュラルウッド 間口(cm)180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする