中日販売
中日販売の 店舗什器
中日販売の ワゴン什器
可変式青果台用ウッディワゴンN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46622364
品番
828-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
可変式青果台N専用のオプションです。ボリュームかんを出し一体感溢れる陳列ができます。ストックスペース付。芝マット付。
用途
青果売場のイメージアップに
キャスター
7.5Φナイロン車(4輪自在、2輪ストッパー付)
高さ(cm)
65
色(本体)
木目ナチュラルウッド
奥行き(cm)
90
間口(cm)
175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※エンド仕様。背面にパネルはついておりません。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,100
/
税込
¥
8,910
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません