9354 可変式青果台用スタンド式ステージPOP枠セット 中日販売 46622495 9354 可変式青果台用スタンド式ステージPOP枠セット 中日販売 46622495

可変式青果台用スタンド式ステージPOP枠セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46622495 品番9354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

可変式青果台D・N用のオプション。可変式青果台を背中合わせで使用の際に天板と天板の間に生じるスペースを有効活用。スタンド式ステージとPOP枠のセット。

用途青果売場のイメージアップに。ステージを使用してボリューム陳列ができます。 高さ(cm)100〜170 色(本体)スチールブラック粉体塗装 奥行き(cm)18 間口(cm)120用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする