ソリッドステート・タイマ H3RN

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様長時間タイプ(0.1min〜10h) 電源電圧(V)AC24 50/60Hz 注文コード46622502 品番H3RN-21-AC24
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は時間仕様・電源電圧など14種類から選べます 他の種類を見る

時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。
UL、CSA規格を取得。
EN61812-1適合、CEマーク対応。

静電気耐力
4kV(誤動作)
8kV(破壊)
備考都度納期確認 電源電圧(V)AC24 50/60Hz 時間仕様長時間タイプ(0.1min〜10h) 動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替 寸法(mm)46×12.8×28.8 質量(g)約18 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと) 保護構造IP40(端子部は除く) シリーズH3RN 限時接点2a 消費電力リレーON時 0.8VA 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値) タイマ機能- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V)電源端子間:1k セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて) 許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110% 耐振動10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作) 外部接続8ピンソケット 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 復帰時間(s)0.5以下(途中復帰を含む) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回 ターミナルタイプソケット 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz10〜55片振幅0.75mm 3方向 各1h 遅延時間(秒)- 機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h) 制御出力種類限時リレー2a
注意
※形H3RNには、接続ソケットは付属していません。
※使用周囲温度50℃以上で連続使用する時は電源電圧の90〜110%(DC12Vは95〜110%)でお使いください。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする