※使用例
中日販売
中日販売の 店舗什器
中日販売の ワゴン什器
ウッディワゴン用ブロックデバイダーLDネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(cm)
39
色(本体)
グレー
注文コード
46623003
品番
950-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ウッディワゴンD・WD・N・WNに使用できます。組み換え自由で、ひな段等として使用できます。
間口(cm)
39
奥行き(cm)
12
高さ(cm)
20
色(本体)
グレー
用途
野菜や果物の陳列に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません