ジョイン・コージー・エム
ジョイン・コージー・エムの 店舗運営用品
ジョイン・コージー・エムの キャッシャー/レジ・会計用品
ジョイン・コージー・エムの 電子レジスター/ドロワー
汎用サーマルロール コアレス ミシン目入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200巻)
注文コード
46623265
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
汎用タイプのサーマルロールです。
用紙の中心にミシン目が入り、印刷後のカールを軽減させる仕様となっています。
幅(mm)
58
種別
感熱紙
用途
主にタクシー領収書用途等にご利用いただけます。サイズが合えば様々なプリンターにてご利用いただけます。
仕様
【保存性】ノーマル、【紙芯】無し、【印字面】表
色
白
1巻長さ(m)
17
芯径(mm)
8
紙厚(mm)
0.075
外径(mm)
40
ミシン目
5:5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※幅・外径・印刷面をご確認いただき、ご利用機種に合うかご確認ください。
※個人宅への配送はできません。