362 CSB10 トリプラステキストサーファーハイライターペン10色セット ステッドラー 46623597

トリプラステキストサーファーハイライターペン10色セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード46623597 品番362 CSB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
線幅(mm)1〜4 仕様カートリッジ式 材質ボディ・キャップ:PP、ペン芯:PE 寸法(mm)109×170×17 タイプシングル インク色ブライトイエロー、ライトカーマイン、スカイブルー、ピーチ、サンド、ミント、ライムグリーン、ラベンダー、ライトグレイ、ブラック インク水性 商品タイプ詰替式本体 線の太さ1〜4mm

商品説明動画

トリプラス テキストサーファー/ハイライターペン 362・362C 【ステッドラー公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする