アート用鉛筆削り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46624419 品番513 001CBK
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

Φ8.2mm(鉛筆用)とΦ11.2mm(色鉛筆、太軸用)の2つ穴タイプ。
マルスルモグラフジャンボ鉛筆も削ることができます。

材質PS、合金 直径(Φmm)8.2(鉛筆用)、11.2(色鉛筆、太軸用) 質量(g)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×54×38 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする