サポートクッションチェア

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46625408 品番 RZC-606BK
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

腰への負担を減らし正しい姿勢にサポートする。内蔵型サポートクッション付きオフィスチェア。

ブラック 本体質量(kg)11.3 材質張地:ポリエステル、脚・キャスター:ナイロン、クッション:ウレタンフォーム 機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46625408
2020-06-21
用途:
テレワーク用、PC利用時
その他業種

・良い点
サポートクッションに体を預けた状態で座ると腰がかなり楽だし、その預けた姿勢だと顎が変に上がらないので、自然にPC画面を見ることができるのも良い。

・残念な点
座面が思った以上に硬い上に、座面奥(尻部分)より座面手前(もも裏部分)のほうが若干高いため、もも裏が圧迫されて足がむくみやすく、さらに長時間に及んでくるとお尻も痛くなってくる。
購入時に腰以上にもも裏の圧迫を気にしていたので、その点はかなり残念だった。

(ただしお尻部分にバスタオルを折って敷いたところ、もも裏の圧も尻痛も軽減したので、最終的な満足度は ★3.6 - 3.7 ぐらい。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする