omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の ソリッドステート・リレー
ソリッドステート・リレー G3H
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
定格負荷電圧(V)
AC100〜240
注文コード
46625424
品番
G3H-203SL-VD-DC12
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・定格負荷電圧
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
備考
都度納期確認
種類
ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)
DC12
動作表示灯
なし
ゼロクロス機能有り無し
無
端子構造
プラグイン端子
定格負荷電圧(V)
AC100〜240
負荷電流(A)
0.1〜3(40℃にて)
商品タイプ
リレー同一形状
ゼロクロス機能
無