omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の ソリッドステート・リレー
ソリッドステート・リレー G3HD
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46625494
品番
G3HD-202SN-VD-DC12-24V
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
種類
ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)
DC12〜24
動作表示灯
有
定格入力電圧(V)
DC12〜24V
ゼロクロス機能有り無し
-
端子構造
プラグイン端子
定格負荷電圧(V)
DC24〜240V
負荷電流(A)
0.001〜2.5(40℃にて)
商品タイプ
リレー同一形状