※寸法図
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
アルミ掲示板(後付フレーム型) 壁付 横型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外寸法・幅(mm)
900
900
1200
外寸法・高さ(mm)
600
600
900
色
掲示板面:ライトグレー
掲示板面:グレー
掲示板面:ライトグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46626993
品番
SK-420-1Y
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
施工性と外観を両立した後付フレーム型・壁付型のアルミ掲示板です。「掲示板」の文字がシルク印刷で表示されております。
色
掲示板面:ライトグレー
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
600
材質
掲示板:EP合板(2類)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
壁付型
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋内用
寸法(高さH×幅W)(mm)
600×900
出幅(mm)
24
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません