種類ソリッドステート・リレー動作表示灯なし動作時間(ms)1以下質量(g)約37使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)定格入力電圧(V)DC24負荷電圧(V)AC75~264保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)入力インピーダンス(Ω)1.6k±20%ゼロクロス機能有り無し無出力の適合負荷10A、AC100~240V絶縁方式フォト・トライアック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造タブ端子(入力#110、出力#250)定格負荷電圧(V)AC100~240出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下使用電圧範囲(V)DC19.2~28.8漏れ電流(mA)2以下(AC100Vにて)、5以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上動作電圧DC19.2V以下耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1ms以下負荷電流(A)0.1~10(放熱器搭載時、40℃にて) 0.1~5(放熱器なし、40℃にて)サージオン電流耐量(A)150(60Hz、1サイクル)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz商品タイプ単相ヒータ用衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)45~85振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)ゼロクロス機能無