種類ソリッドステート・リレー
動作表示灯-
動作時間(ms)-
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-
定格入力電圧(V)DC24
負荷電圧(V)-
保存温度(℃)-
入力インピーダンス(Ω)-
ゼロクロス機能有り無し有
出力の適合負荷20A、AC100〜240V
絶縁方式フォト・トライアック
絶縁抵抗(MΩ)-
端子構造#187入力端子
定格負荷電圧(V)AC100〜240
出力オン電圧降下-
使用電圧範囲(V)-
漏れ電流(mA)-
復帰電圧-
動作電圧-
復帰時間(ms)-
負荷電流(A)-
サージオン電流耐量(A)-
耐電圧(V/min)-
商品タイプ-
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(耐久)Hz-
ゼロクロス機能有