※寸法図
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示板/コルクボード
木製掲示板(壁付型) 25mm枠タイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46627745
品番
SMS-1052
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
外寸法・幅・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
あたたかみのある木製枠を使用した、一板的な木製掲示板です。
枠幅が25mmでスタイリッシュ設計です。
外寸法・幅(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
900
付属品
取付金具
材質
掲示板:樹脂合成板
材質/仕上
掲示板面:コルク貼
タイプ
壁付型
枠の色
木目
材質(枠)
合成木材+オレフィンシート
設置場所
屋内用
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1200
出幅(mm)
22
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません