※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
両面回転移動板(ホワイトボード) 自立式
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)
1200
1200
1800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46628165
品番
SMS-3000-1
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
両面を使用できる回転式。
センターストッパー仕様です。(3段階調整)
双輪キャスターはじゅうたんなどでも、スムーズに移動できます。
色
掲示板面:ホワイト
外寸法・幅(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
900
付属品
マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット4個
材質
掲示板:ホーロー白板
材質/仕上
掲示板面:ホワイトボード
タイプ
自立式
枠の色
グレー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋内用
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1200
出幅(mm)
14(脚部550)
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません